Tornillo moleteado, perfil bajo
Compartir
El artículo se ha añadido a la lista correctamente.
Ver todas las versiones
TOR-DIN653-B-5.8-(A2K)-M5X16
Descripción
TOR-DIN653-B-5.8-(A2K)-M5X16
Tornillo moleteado, perfil bajo
DIN 653, acero galvanizado 5.8, pasivado en azul (A2K)
Material |
ST |
Más Información
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Más Información
Compatible con RoHS |
Sí |
Más Información
Longitud |
16 mm |
Más Información
Tipo de cabeza |
Cabeza moleteada |
Más Información
Formulario |
Baja |
Más Información
Diámetro de la cabeza |
20 mm |
Más Información
Tipo de rosca |
M |
Más Información
Tipo de accionamiento |
Con mango |
Más Información
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Más Información
Diámetro del vástago |
5 mm |
Más Información
Clase de producto |
A |
Más Información
Altura de la cabeza |
4 mm |
Más Información
Superficie |
A2K |
Más Información
Resistencia a la tracción |
500 N/mm² |
Más Información
Diámetro nominal |
5 mm |
Más Información
Clase de propiedad |
5,8 |
Más Información
Paso |
0.8 mm |
Más Información
Código del sistema armonizado |
73181590980 |
Más Información
Peso del producto (por artículo) |
10.899 g |
Más Información
Normas |
DIN 653 |
Más Información
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M5 |
Más Información
https://www.wurth.es/ddu-tor-din653-5-8-zn-m5x16
517148
TOR-DIN653-B-5.8-(A2K)-M5X16
TOR-DIN653-B-5.8-(A2K)-M5X16<br>Tornillo moleteado, perfil bajo<br>DIN 653, acero galvanizado 5.8, pasivado en azul (A2K)
https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1287086.jpg
0
instock
0
0
0
0
0
https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1287086.jpg
2024-02-16T20:15:48+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!