Tornillo de cabeza avellanada con cuello cuadrado

Ref.: 022810 60
Ver todas las versiones

TOR-DIN608-C.TU-08.8-M10X60

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-DIN608-C.TU-08.8-M10X60
Tornillo de cabeza avellanada con cuello cuadrado
DIN 608, acero 8,8, sin recubrimiento, con tuerca, conforme a la norma DIN 934.

Ángulo

90 grados
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

8.45 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Diseño

Con tuerca
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada con cuello cuadrado
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Diámetro de la cabeza

19.65 mm
Más Información

Detalles de la cabeza

Con cuello cuadrado
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

608
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.125 g
Más Información

Normas

DIN 608
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

02281060

Ficha Técnica

32406440.pdf

Ficha Técnica

32406441.pdf
Scroll to top