Cáncamo

Ref.: 023605 30
Ver todas las versiones

TOR-DIN444-B-4.6-(A2K)-M5X30

Descripción

TOR-DIN444-B-4.6-(A2K)-M5X30
Cáncamo
DIN 444, acero 4.6, cincado, pasivado azul (A2K), forma B

Material

ST
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Grosor del ojal

6 mm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

16 mm
Más Información

Longitud

30 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con argolla
Más Información

Formulario

B
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro interno del anillo

5 mm
Más Información

DIN

444
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Resistencia a la tracción

400 N/mm²
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Clase de propiedad

4.6
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Diámetro externo del anillo

12 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.500 g
Más Información

Normas

DIN 444
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

02360530
Scroll to top