Perno de mariposa, alas redondeadas

Ref.: 02376 40
Ver todas las versiones

TOR-DIN316-D-TPG-(A2K)-M6X40

Descripción

TOR-DIN316-D-TPG-(A2K)-M6X40
Perno de mariposa, alas redondeadas
DIN 316, fundición maleable, cincado, pasivado azul (A2K)

Material

MCI
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca completa
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

40 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con aleta
Más Información

Formulario

Tipo alemán
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro exterior

13 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Con mango
Más Información

DIN

316
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Clase de producto

C
Más Información

Altura de la cabeza

17 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Diseño

Prensado
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

33 mm
Más Información

Altura de ala

17 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Grosor del ala

2.3 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181590980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.800 g
Más Información

Normas

DIN 316
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

0237640
Scroll to top