Tornillo de seguridad

Ref.: 026531085
Ver todas las versiones

TOR-C.PLA-ROS.M-AW40-(A2K)-10X85

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TOR-C.PLA-ROS.M-AW40-(A2K)-10X85
Tornillo de seguridad
Acero galvanizado, revestimiento azul, con rosca de tornillo para madera
  • Para fijar firmemente barreras de seguridad, rejillas de suelo y artículos similares
  • Cabeza decorativa con accionamiento AW 40 y tapón de sellado
  • Con rosca para madera similar a DIN 571

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


La punta 1/4 AW 40 y los tapones de cierre se incluyen en cada paquete.

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

4.5 mm
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

85 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza decorativa
Más Información

Diámetro de la cabeza

19 mm
Más Información

Longitud de rosca (rosca para carpintería)

51 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Accionamiento interno

AW40
Más Información

Tipo de rosca

WOTHR
Más Información

Código del sistema armonizado

731815950890
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.872 g
Más Información

Diámetro nominal x longitud

10 x 85 mm
Más Información

Catálogo General

026531085

Ficha Técnica

32406560.pdf
Scroll to top