Enrollado con firmeza
Para una suspensión segura
Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Compruebe el factor de seguridad al inicio de la expansión
Fuerza de rotura mínima |
3000 N |
Material |
ST |
Superficie |
A2K |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
100 mm |
Diseño |
Sin collar |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Longitud de rosca máxima (rosca métrica) |
50 mm |
Longitud de rosca mínima (rosca métrica) |
48 mm |
Diámetro del gancho |
20 mm |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
69.280 g |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Longitud de rosca mínima/máxima (rosca métrica) |
48-50 mm |
Catálogo General |
023474208 |