Se puede almacenar en sistema ORSY
Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes de su uso.
Material |
A4 |
Capacidad de carga máx. |
230 kg |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
14 mm |
Longitud |
17 mm |
Tipo de cabeza |
Con cáncamo |
Diámetro de la superficie de contacto |
25 mm |
Diámetro nominal |
10 mm |
Tipo de rosca |
M |
Declaración de conformidad EC (CE) |
Sí |
Diámetro exterior |
45 mm |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
580 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
107.600 g |
Diámetro interno |
25 mm |
Altura |
45 mm |
Normas |
DIN 580 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M10 |
Catálogo General |
028010 |