Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
140 mm |
Formulario |
A |
Resistencia a la tracción |
700 N/mm² |
Diámetro nominal |
16 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
70 |
Paso |
2 mm |
DIN |
976-1 |
Código del sistema armonizado |
73181530980 |
Peso del producto (por artículo) |
182.000 g |
Normas |
DIN 976-1 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M16 |
Catálogo General |
0954916140 |