Sección transversal mínima del alambre |
4 mm² |
Material |
CU |
Orificio de la brida |
M12 |
Superficie |
J2N |
Condiciones de temperatura máxima |
75 °C |
Color |
Amarillo |
Tensión nominal máxima |
600 V/CA |
Sin halógenos |
No |
Condiciones de temperatura mínima |
-10 °C |
Material aislante |
PVC |
Sin silicona |
No |
Sección transversal máxima del alambre |
6 mm² |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.545 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05589194 |