Terminal plano 6.3

Ref.: 055816060
Ver todas las versiones

TERM.FAST.MACHO MASA 6,3X0,8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

DDU TERM MACHO MASA 6,3X0,8/D4,2MM

Material

BRS
Más Información

Orificio de la brida

M4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Diámetro del orificio

4.2 mm
Más Información

Número de conexiones

1 Uds
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.810 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

055816060

Ficha Técnica

32408107.pdf