Material |
BRS |
Orificio de la brida |
M5 |
Superficie |
SN |
Diseño |
Sin sellar |
Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto |
6,3 x 0,8 mm |
Diámetro del orificio |
5.2 mm |
Número de conexiones |
2 Uds |
Código del sistema armonizado |
85369010000 |
Peso del producto (por artículo) |
1.195 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
05581935 |