Conector de lengüeta

Ref.: 055819026
Ver todas las versiones

TERM. MACHO 0,5-2,0MM/6,0X0,8MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM. MACHO 0,5-2,0MM/6,0X0,8MM
Conector de lengüeta
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6 x 0,8 mm
Más Información

Diámetro del orificio

2 mm
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.350 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-2 mm²
Más Información

Catálogo General

055819026

Ficha Técnica

32408107.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top