Conector plano, Fastin-Faston 2.8

Ref.: 055899570
Ver todas las versiones

CON.PLANO ELASTICO EST.0,5 1,5 MM

Descripción

CON.PLANO ELASTICO EST.0,5 1,5 MM
Conector plano, Fastin-Faston 2.8

Compatible con ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.375 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

1.4 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

2.3 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

1,4-2,3 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1 mm²
Más Información
Scroll to top