Alojamiento de hoja

Ref.: 05585267
Ver todas las versiones

TERM.FAST.HEMBRA D4-6 9,5X1,2MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.FAST.HEMBRA D4-6 9,5X1,2MM
Alojamiento de hoja
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

4.0 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

9,5 x 1,2 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

6.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.800 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

4,0-6,0 mm²
Más Información

Catálogo General

05585267

Ficha Técnica

32408100.pdf

Ficha Técnica

32408106.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top