Contacto de conector plano Junior Timer (JT) 2.8

Ref.: 05589909
Ver todas las versiones

CONECTOR ELASTICO EST. 0,5 1,5 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CONECTOR ELASTICO EST. 0,5 1,5 MM
Contacto de conector plano Junior Timer (JT) 2.8

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

Bronce
Más Información

Superficie

SN
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

2,8 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.5 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.360 g
Más Información

Diámetro mínimo del aislante

2.0 mm
Más Información

Diámetro máximo del aislante

3.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del aislante

2,0-3,0 mm
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,5 mm²
Más Información

Catálogo General

05589909

Ficha Técnica

32408102.pdf
Scroll to top