Alojamiento de hoja

Ref.: 055899245
Ver todas las versiones

TERM.FAST.HEMBRA D1-2,5 6,3X0,8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TERM.FAST.HEMBRA D1-2,5 6,3X0,8
Alojamiento de hoja
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Sección transversal mínima del alambre

0.5 mm²
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

AG
Más Información

Diseño

Sin sellar
Más Información

Tamaño nominal del conector plano/conector a presión/conecto

6,3 x 0,8 mm
Más Información

Número de agarraderas de bloqueo

1 Uds
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

1.0 mm²
Más Información

Código del sistema armonizado

85369010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.680 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

0,5-1,0 mm²
Más Información

Catálogo General

055899245

Ficha Técnica

32408100.pdf

Ficha Técnica

32408106.pdf

Ficha Técnica

32408147.pdf
Scroll to top