Tensor tubular

Ref.: 5176001020
Ver todas las versiones

-TURNBCKL-FRKFRK-OPBOD-A4-M20

Descripción

-TURNBCKL-FRKFRK-OPBOD-A4-M20
Tensor tubular
abierto con horquilla
Acero inoxidable A4

Estos productos no han sido diseñados ni fabricados para aplicaciones de elevación como parte de equipos de elevación o equipos de carga. Por lo tanto, no están permitidos para su uso como equipos de elevación, eslingas o equipos de carga, particularmente dentro del ámbito de aplicación definido por la Directiva sobre maquinaria 2006/42/CE.

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

300 mm
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Peso de carga máximo

1300 kg
Más Información

Altura de la horquilla

30 mm
Más Información

Longitud máxima

680 mm
Más Información

Anchura de la horquilla (interior)

20 mm
Más Información

Nivel de brillo

Pulido
Más Información

Otro estándar

WN 5176-001
Más Información

Diámetro del perno

19 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

450 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2283.460 g
Más Información

Normas

WN 5176-001
Más Información

Longitud mínima/máxima

450-680 mm
Más Información
Scroll to top