Polietileno resistente a la intemperie
Producto apto para tornillos Faba, 3/8 pulgadas con arandelas de sellado de ∅ 16 y ∅ 19 mm
Se puede almacenar en sistema ORSY®
46,1
Material |
PE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Negro profundo |
Diámetro nominal |
16 mm |
Adecuado para |
Tornillos para construcción de fachadas con un cuadradillo d |
Diámetro exterior |
20 mm |
Otro estándar |
CS |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
0.682 g |
Normas |
CS |
Catálogo General |
0202900516 |