Tapa de protección de plástico

Ref.: 0202801616
Ver todas las versiones

TAPON-PLA-LL3/8-R8016-CAOBAMARRN-D16/19

Descripción

TAPON-PLA-LL3/8-R8016-CAOBAMARRN-D16/19
Tapa de protección de plástico

Polietileno resistente a la intemperie


Producto apto para tornillos Faba, 3/8 pulgadas con arandelas de sellado de ∅ 16 y ∅ 19 mm


Se puede almacenar en sistema ORSY®


46,1

Material

PE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Caoba
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Adecuado para

Tornillos para construcción de fachadas con un cuadradillo d
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Otro estándar

CS
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.643 g
Más Información

Normas

CS
Más Información
Scroll to top