Tapón de plástico, cuadrado

Ref.: 059023535
Ver todas las versiones

TAPON CUADRADO 35X35X2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TAPON CUADRADO 35X35X2
Tapón de plástico, cuadrado
Para tuberías cuadradas
  • Cabeza cuadrada
  • Resistente al desgaste y la abrasión
  • Resistente a las salpicaduras; evita la entrada de humedad en conducciones

Material

LDPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

35 mm
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Adecuado para

Tubos cuadrados
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.610 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del tubo

1,5 - 2 mm
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

059023535

Ficha Técnica

32407694.pdf
Scroll to top