Tapón de plástico, redondo

Ref.: 0590220
Ver todas las versiones

TAPON CILINDRICO DIAM. 20X2

Descripción

TAPON CILINDRICO DIAM. 20X2
Tapón de plástico, redondo
Para tubos
  • Cabeza redonda
  • Resistente al desgaste y la abrasión
  • Resistente a las salpicaduras; evita la entrada de humedad en conducciones

Si los tapones se utilizan para cerrar agujeros o roscas, elíjalos con un diámetro mayor que el agujero que se va a cerrar (a presión).

Material

LDPE
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Color

Negro intenso RAL 9005
Más Información

Adecuado para

Tubos
Más Información

Diámetro exterior

20 mm
Más Información

Otro estándar

WN 590
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.810 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Altura

15.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor del tubo

1 - 2 mm
Más Información

Normas

WN 590
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 80 °C
Más Información

Catálogo General

0590220
Scroll to top