Pinza de sujeción Nova Grip

Ref.: 0485000031
Ver todas las versiones

-BMCLMP-NOGR-STDD-(ZN)-M10

Descripción

-BMCLMP-NOGR-STDD-(ZN)-M10
Pinza de sujeción Nova Grip
Acero cincado C45
(Acero con tratamiento térmico C45 +N conforme a la norma DIN EN 10083-2)

Se usa para establecer una conexión de transmisión de fuerza entre soportes de intersección de diferentes formas y dimensiones.

También es posible la conexión de soportes superpuestos con anchos de brida idénticos.


Para fijar los elementos de conexión se coloca una placa de ensamblaje (clase de resistencia S235 o superior/grosor de placa de al menos 10 mm) entre los soportes que se deben conectar.


Los detalles de las respectivas dimensiones de la placa y las distancias del orificio se indican en el permiso de construcción general n.º Z-14.4-493.


Se deben utilizar accesorios roscados según DIN EN 14399-1 o DIN EN 15048-1, que consisten en tornillos hexagonales de clase de resistencia 8.8 o 10.9, tuercas de clase de resistencia 8 o 10 y arandelas asociadas con una dureza mínima de 100 HV, por lo que en cada caso deben colocarse debajo de las tuercas dos arandelas para accesorios de la clase de resistencia 10.9.


El permiso de construcción general n.º Z-14.4-493 para grapas de sujeción regula las conexiones de la grapa para efectos estáticos, efectivamente estáticos y dinámicos.


Los tornillos y grapas de sujeción que ya se hayan sometido a efectos dinámicos no pueden reutilizarse.


Los valores nominales de la capacidad de carga y la fuerza de tracción del umbral de conexiones a presión se describen en el permiso de construcción general n.º Z-14.4-493.


Para igualar diferentes grosores de brida se pueden colocar adicionalmente hasta tres espaciadores con un grosor total de máximo 15 mm entre las grapas de sujeción y las placas de conexión.


Para el tipo M12-LAS, se integra la ecualización de altura de dos espaciadores adicionales (en comparación con el tipo estándar).

Material

Acero C45
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Par de apriete para la clase de resistencia 8.8

40 Nm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de

16 mm
Más Información

Longitud

36 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Condiciones de par de apriete

Consulte la aprobación
Más Información

Aprobación

DIBt Z-14.4-493
Más Información

Diámetro del orificio

11 mm
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M10
Más Información

Longitud del saliente

13 mm
Más Información

Otro estándar

WN 485-4
Más Información

Par de apriete para la clase de resistencia 10.9

60 Nm
Más Información

Rango de altura de la abrazadera

-6 a 10 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

73.500 g
Más Información

Altura

21 mm
Más Información

Normas

WN 485-4
Más Información
Scroll to top