Lápiz de albañil

Ref.: 071464713
Ver todas las versiones

DDU /STNHAUERSTI-L250-B11-H7,5MM

Descripción

DDU /STNHAUERSTI-L250-B11-H7,5MM
Lápiz de albañil
Con mina plana puntiaguda

Longitud

250 mm
Más Información

Anchura

11 mm
Más Información

Color

Rojo, pulido
Más Información

Código del sistema armonizado

96091090000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11.667 g
Más Información

Altura

7.5 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top