Terminal de tipo fastón macho Solid

Ref.: 0558203104
Ver todas las versiones

-STIKONT-SOLID-1,3-2,1QMM-DEU

Descripción

-STIKONT-SOLID-1,3-2,1QMM-DEU
Terminal de tipo fastón macho Solid
Sin aislamiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®

Sección transversal mínima del alambre

1.3 mm²
Más Información

Material

CU
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Calibre de contacto

1.5 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

0460-215-16141
Más Información

Sección transversal máxima del alambre

2.1 mm²
Más Información

Diámetro del espárrago

1.56 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

853669900990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.530 g
Más Información

Sección transversal mínima/máxima del alambre

1,3-2,1 mm²
Más Información
Scroll to top