Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY
Tipo de vehículo |
Turismo |
Grosor de accesorio máximo |
5.00 mm |
Material |
PA 66 |
Altura de la cabeza |
3.70 mm |
Diámetro máximo del orificio de perforación |
8.00 mm |
Diámetro de la cabeza |
20.00 mm |
Color |
Negro |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
AudiVolkswagen |
Grosor mínimo del accesorio |
2.00 mm |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
4D0807300B, A0009907892 |
Longitud debajo de la cabeza |
9.40 mm |
ubicación de montaje |
Universal |
Diámetro mínimo de orificio de perforación |
8.00 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.040 g |
Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación |
8,00-8,00 mm |
Grosor de accesorio mínimo/máximo |
2,00-5,00 mm |
Catálogo General |
0501101629 |
Ficha Técnica |
32406874.pdf |
Ficha Técnica |
32406875.pdf |