Remache de expansión de plástico

Ref.: 050012854
Ver todas las versiones

DDU /SPRZNT-KST-VW/AUDI-(5,0-5,2MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DDU /SPRZNT-KST-VW/AUDI-(5,0-5,2MM)
Remache de expansión de plástico
sin tapón, con varias ranuras
Para la fijación rápida de chapas metálicas, cartón y plásticos

Para el sector de la automoción y todas las ramas de la tecnología de fijación


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Grosor de accesorio máximo

5.00 mm
Más Información

Material

PA 6
Más Información

Altura de la cabeza

2.00 mm
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.70 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

10.00 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiBMWSkodaVolkswagen
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

1.50 mm
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N0385051, 51118108145
Más Información

Longitud debajo de la cabeza

7.50 mm
Más Información

ubicación de montaje

Bajos de la carroceríaCarroceríaElectricsInteriorVano motor
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.310 g
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,00-5,70 mm
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

1,50-5,00 mm
Más Información

Catálogo General

050012854

Ficha Técnica

32406872.pdf

Ficha Técnica

32406873.pdf

Ficha Técnica

32406874.pdf

Ficha Técnica

32406875.pdf
Scroll to top