Anillo distanciador/distanciador vertical

Ref.: 0519110050
Ver todas las versiones

DISTANCIADOR TIMON 50 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

DISTANCIADOR TIMON 50 MM
Anillo distanciador/distanciador vertical
Distanciador para refuerzo vertical
  • Uso universal
  • Material necesario: aprox. 4 unidades por m²
  • Material: polietileno de alta densidad (HDPE) regranulado
  • Probado conforme al código de prácticas DBV en materia de distanciadores, DBV-c-L2

No tiene más que encajarlo en la barra de refuerzo.

Material

PLA
Más Información

Para diámetro de hierro

4 - 12 mm
Más Información

Diámetro

62 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

23.000 g
Más Información

Cubierta de hormigón

50 mm
Más Información

Catálogo General

0519110050

Ficha Técnica

655764414.pdf
Scroll to top