Soporte para cables planos, autoadhesivo

Ref.: 050270 1
Ver todas las versiones

SOP BR ADH-PLA-SA-20X26MM

Descripción

SOP BR ADH-PLA-SA-20X26MM
Soporte para cables planos, autoadhesivo
Se adhiere a todas las superficies libres de polvo y grasa, p. ej., metal, pintura, plástico, madera, yeso, papel, etc.
  • Material: PVC
  • No daña el aislamiento

Para fijar cables planos de todos los tamaños.

Material

PVC
Más Información

Longitud

20 mm
Más Información

Anchura

26 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.860 g
Más Información

Altura

6.5 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

20 x 26 x 6,5 mm
Más Información

Catálogo General

0502701
Scroll to top