Soldador eléctrico

Ref.: 071594003
Ver todas las versiones

SOLDADOR ELECTRICO 15W

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOLDADOR ELECTRICO 15W
Soldador eléctrico
con punta de cobre niquelada y enchufe de seguridad para trabajos de soldadura fina
  • 15 vatios: Microelectrónica, placas de circuitos impresos

  • 30 vatios: Electrónica, construcción de modelos, ingeniería de radio/comunicaciones

Entrada de alimentación

15 W
Más Información

Nivel de potencia

15 W
Más Información

Temperatura de la punta de soldadura

370 °C
Más Información

Temperatura máxima de la punta de soldadura

370 °C
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Material de la empuñadura

Plástico
Más Información

Frecuencia

50 Hz
Más Información

Tiempo de calentamiento

1.5 min
Más Información

Longitud del cable

1.5 m
Más Información

Tensión nominal

230 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85151100000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

292.000 g
Más Información

Catálogo General

071594003

Ficha Técnica

32408993.pdf
Scroll to top