Cinta de enmascarar Soft Mask easy

Ref.: 0818300050
Ver todas las versiones

(SOFT MASK EASY)-20MMX50M

Descripción

(SOFT MASK EASY)-20MMX50M
Cinta de enmascarar Soft Mask easy
Cinta especial autoadhesiva elaborada a partir de espuma de poliéster de poros finos para pintura de carrocerías y componentes móviles. Esta cinta de enmascarar sella el 95 % de todos los orificios del vehículo para protegerlos de las salpicaduras de la pintura.

Para uso universal

  • Anchura única de la cinta para multitud de aplicaciones
  • Para uso en carrocería y en piezas móviles (puerta, capó, etc.)
  • Sella y protege contra la pintura el 95 % de las aberturas del vehículo

Rápida y fácil de usar

  • Ajuste sencillo cerrando la puerta
  • No es necesario repetir el enmascaramiento: la simple presión de sujeción evita que la imprimación se vuelva translúcida al aplicar la pintura

Tira adhesiva oculta

  • La pintura no se pega al adhesivo
  • Las fibras no se depositan en los bordes de la pintura

Espuma de poliéster muy absorbente

La alta absorción de pintura evita la formación de bordes de pintura.

Ancho de cinta estrecho

Aplicación precisa gracias a la menor cantidad de material en la abertura.

Cinta continua de 50 metros

  • Desperdicio mínimo
  • Asequible

Coloque la cinta Soft Mask easy en la carrocería o en las piezas móviles, como puertas, capó, tapas, etc. Al hacerlo, asegúrese de que el lado autoadhesivo de la cinta esté siempre hacia dentro. La cinta de sellado se fija en su lugar cuando las piezas móviles están cerradas. La junta se termina de colocar cuando se cepilla ligeramente la espuma que sobresale. Por lo tanto, ya no es necesario realizar correcciones ni volver a pegar.


Protege el interior del vehículo de la pulverización de pintura al pintar. Sellado de puertas, capó, maletero, techo solar y tapa del depósito de combustible.

Filial

Automoción
Más Información

Resistencia ultravioleta

Limitado
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Resistencia dinámica al desprendimiento a 25 mm

6 N
Más Información

Base adhesiva

Caucho natural
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Rango de aplicaciones

Recubrimiento
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca y sin polvo, a una temperatura d
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Fuerza adhesiva mínima

10 h
Más Información

Vida útil desde la producción

18 mes
Más Información

Grosor

9 mm
Más Información

Condición de fuerza adhesiva

a 23°C
Más Información

Grosor del material del reverso

9 mm
Más Información

Condiciones de resistencia térmica/condiciones de temperatur

a corto plazo, una hora
Más Información

Material del reverso

Espuma de poliéster
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

449.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

95 °C
Más Información

Fuerza adhesiva mínima/condiciones

10 h / a 23°C
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

18 mes / área de almacenamiento seca y sin polvo, a una temp
Más Información
Scroll to top