Perfil protección esquinas

Ref.: 0961003
Ver todas las versiones

SHTZPRFL-KT-GUMMI-SCHWARZ-1,5MM

Descripción

SHTZPRFL-KT-GUMMI-SCHWARZ-1,5MM
Perfil protección esquinas
Los perfiles son flexibles y pueden montarse a mano.

Elevada resistencia al ozono, a las inclemencias del tiempo, radiación UV, bases y ácidos débiles


Apta, por ejemplo, para protección de bordes de acero

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

EPDM
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Diseño

Goma maciza
Más Información

Anchura

4 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Dureza Shore A

70
Más Información

Código del sistema armonizado

40082190000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

34.200 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Rango de agarre

1.5 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Anchura x altura

4 x 10 mm
Más Información

Longitud x altura

10000 x 10 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

10000 x 4 x 10 mm
Más Información

Longitud x anchura

10000 x 4 mm
Más Información

Catálogo General

0961003
Scroll to top