Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®
Tome nota de la información que figura en las instrucciones de montaje antes del uso.
Los cáncamos macho M6 no forman parte de DIN 580.
Material |
C15E |
Capacidad de carga máx. |
6300 kg |
Diseño de la rosca |
Rosca parcial |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
54 mm |
Longitud |
63 mm |
Tipo de cabeza |
Con cáncamo |
Capacidad de carga máxima para escenario de carga 2 |
4500 kg |
Diámetro de la superficie de contacto |
85 mm |
Diámetro nominal |
42 mm |
Tipo de rosca |
M |
Declaración de conformidad EC (CE) |
Sí |
Diámetro exterior |
144 mm |
Paso |
4.5 mm |
DIN |
580 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181300900 |
Peso del producto (por artículo) |
3900.000 g |
Diámetro interno |
80 mm |
Altura |
147 mm |
Normas |
DIN 580 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M42 |
Catálogo General |
02959042 |