Cáncamo macho

Ref.: 02959030
Ver todas las versiones

TOR-CANCAMO-DIN580-C15E-FORJADO-M30

Descripción

TOR-CANCAMO-DIN580-C15E-FORJADO-M30
Cáncamo macho
DIN 580, acero C15E, sin recubrimiento

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®


Tome nota de la información que figura en las instrucciones de montaje antes del uso.



Los cáncamos macho M6 no forman parte de DIN 580.

Material

C15E
Más Información

Capacidad de carga máx.

3200 kg
Más Información

Diseño de la rosca

Rosca parcial
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

38 mm
Más Información

Longitud

45 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Con cáncamo
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Declaración de conformidad EC (CE)

Más Información

Diámetro exterior

108 mm
Más Información

DIN

580
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura

109 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Capacidad de carga máxima para escenario de carga 2

2300 kg
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

65 mm
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1619.400 g
Más Información

Diámetro interno

60 mm
Más Información

Normas

DIN 580
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Catálogo General

02959030
Scroll to top