Junta para tornillos, autocentrante

Ref.: 04690018
Ver todas las versiones

ARANDELA-MET-GOMA-(A2K)-D18

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ARANDELA-MET-GOMA-(A2K)-D18
Junta para tornillos, autocentrante
Arandela de acero con reborde de sellado de caucho moldeado
  • Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
  • Arandela de acero con junta de estanqueidat; para sellar tornillos, racores de union, tapones, etc
  • Para alta presión, vacío y amplios rangos de temperatura.
  • Efecto de sellado óptimo gracias a la formación precisa de borde.
  • Sin necesidad de presionar, incluso en condiciones de presión extrema gracias al contacto metal-metal.
  • Par de apriete mínimo
  • Sin necesitad de reajustado
  • Es reutilizable
  • Instalación rápida, sencilla y fiable.
  • Posibilidad de instalación supérior
  • No se requiere mecanizado especial de la superficie metálica.
  • Resistente a temperaturas de -35 °C a +120 °C
  • Dureza de la junta de goma: 65–75 Shore

  • Instalación profesional:


    Se recomienda instalar un hueco de centrado para la arandela de sellado para evitar que la junta se coloque en una posición excéntrica.


    Se puede almacenar en el sistema ORSY

    Material

    ST
    Más Información

    Superficie

    A2K
    Más Información

    Compatible con RoHS

    Más Información

    Resistencia a temperatura mínima

    -35 °C
    Más Información

    Through-hole according to DIN EN 202723 m

    20 mm
    Más Información

    Dureza Shore A

    70 +/- 5
    Más Información

    Ancho de llave

    27 mm
    Más Información

    Se puede utilizar para el tornillo

    M18
    Más Información

    Grosor

    2 mm
    Más Información

    Diámetro exterior

    27 mm
    Más Información

    Through-hole according to DIN EN 202723 f

    19 mm
    Más Información

    Código del sistema armonizado

    73182200980
    Más Información

    Peso del producto (por artículo)

    3.320 g
    Más Información

    Diámetro interno

    18 mm
    Más Información

    Resistencia a temperatura máxima

    120 °C
    Más Información

    Resistencia a temperatura mín./máx.

    -35 hasta 120 °C
    Más Información

    Catálogo General

    04690018

    Ficha Técnica

    32406684.pdf

    Ficha Técnica

    98470725.pdf

    Ficha Técnica

    98470726.pdf
    Scroll to top