Junta adherida

Ref.: 04692016
Ver todas las versiones

ARANDELA C/GOMA (A2K)-20,7X28,0X1,5

Descripción

ARANDELA C/GOMA (A2K)-20,7X28,0X1,5
Junta adherida
Sin autocentrado
  • Acero galvanizado, pasivado azul (A2K)
  • Arandela de acero con reborde de sellado de goma moldeado; para sellar cabezas de perno (se utiliza principalmente con pernos hexagonales métricos de acuerdo con el estándar DIN alemán) y conexiones de brida.
  • Para alta presión, vacío y amplios rangos de temperatura
  • Efecto de sellado óptimo gracias a la formación precisa de rebordes
  • Sin necesidad de presionar, incluso en condiciones de presión extrema gracias al contacto metal-metal
  • Par de apriete mínimo
  • No se ha vuelto a apretar la junta instalada
  • Sustituye a otras juntas usadas anteriormente
  • Se pueden utilizar varias veces
  • Instalación rápida, sencilla y fiable
  • Posibilidad de instalación por encima de la cabeza
  • No se requiere mecanizado especial de la superficie metálica
  • Resistente a temperaturas de -35 °C a +120 °C
  • Dureza de la junta de goma: 70 ± 5 Shore

Se puede almacenar en el sistema ORSY


Instalación profesional:


Se recomienda instalar un hueco de centrado para la arandela de sellado para evitar que la junta se coloque en una posición excéntrica.

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

28.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Dureza Shore A máxima

75
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-35 °C
Más Información

Through-hole according to DIN EN 202723 m

18 mm
Más Información

Dureza Shore A

70 +/- 5
Más Información

Dureza Shore A mínima

65
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M16
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

28 mm
Más Información

Through-hole according to DIN EN 202723 f

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182200980
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.063 g
Más Información

Diámetro interno

20.7 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

120 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-35 hasta 120 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

65-75
Más Información

Catálogo General

04692016
Scroll to top