Tira de fijación de gancho y bucle de doble cara

Ref.: 0894850010
Ver todas las versiones

SECTPE-HOKLP-BLACK-W20MM-L25M

Descripción

SECTPE-HOKLP-BLACK-W20MM-L25M
Tira de fijación de gancho y bucle de doble cara
Cinta adhesiva versátil y resellable con fijación de gancho y bucle en la parte delantera y velvetón en la parte trasera. Adecuada para agrupar cables, tuberías y mangueras en obras, en ferias comerciales o como ayuda de fijación.

Material de gancho y bucle denso de muy alta calidad

Crea un sellado seguro.

Se puede abrir y cerrar repetidamente

La cinta se puede utilizar varias veces para reducir costes.

Apta para diferentes aplicaciones

Se pueden cortar las longitudes de cinta necesarias, lo que la convierte en ideal para aplicaciones versátiles.

Fácil de quitar y no daña las superficies

Las uniones se pueden eliminar fácilmente, ya que no se utiliza adhesivo.


  • Para agrupar y clasificar cables, por ejemplo, en industrias eléctricas o de automoción, en obras, en construcción de stands de exposición o en tecnología de eventos.

  • Para agrupar y fijar elementos como tuberías y mangueras.

  • Para fijar plantas, por ejemplo, en viveros.

  • Ayuda de fijación al montar y unir.

  • Para sujetar rollos abiertos de cinta VKP.

La cinta no es adecuada para asegurar objetos durante el transporte.

Resistencia longitudinal mínima al desgarro

120 N/cm
Más Información

Material

Polipropileno/velvetón
Más Información

Durabilidad de la unión

Extraíble
Más Información

Combinación mínima de resistencia a la tensión y al corte

7 N/cm²
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diseño

Dos caras
Más Información

Rango de aplicaciones

Montaje y fijación
Más Información

Anchura

20 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Grosor

1.35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

325.000 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

150 °C
Más Información
Scroll to top