Cinta autovulcanizante EPR

Ref.: 09850772
Ver todas las versiones

-SEALTPE-WELD-38X10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-SEALTPE-WELD-38X10M
Cinta autovulcanizante EPR
Permite sellar diferentes materiales de forma hermética e impermeable al vapor de agua. Apta para su uso en diversos sectores, como los sectores de la electricidad y la automoción.

Alta resistencia dieléctrica

La cinta es ideal para aislar cables y conductos eléctricos.

Altamente compatible con PE, PVC, butilo, neopreno, etc.

Se puede utilizar en una amplia gama de sectores, p. ej., los sectores eléctrico y automovilístico

Alto grado de elasticidad

La cinta se amolda perfectamente al material de base.


Retire la lámina protectora de PVC y estire bien la cinta


  • Sella tuberías y tubos

  • Sellado de emergencia de tubos de gasolina y radiadores

  • Aislamiento de hilos conductores y cables eléctricos

  • Para su uso en zonas donde ya no se pueden utilizar mangueras termorretráctiles

  • Formación de haces de cables

  • Las superficies que van a sellarse deben estar secas y sin restos de polvo o grasa.

  • Para lograr una adherencia perfecta y un sellado impermeable, envuelva fuertemente la cinta alrededor del material que se va a procesar y, a continuación, superpóngala.

  • La cinta retráctil solo es resistente a la radiación UV en ciertos casos, así que, por lo tanto, se debe proteger de la exposición a la luz directa del sol.

Filial

Universal
Más Información

Resistencia ultravioleta

Excelente
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Anchura

38 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Alargamiento de ruptura

600 %
Más Información

Grosor total

500 µm
Más Información

Vida útil desde la producción

0 mes
Más Información

Resistencia dieléctrica

40 kV/mm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Material del reverso

Poliisobutileno
Más Información

Resistencia a la humedad

Más Información

Resistencia a temperatura máxima

90 °C
Más Información

Durabilidad de la unión

Excelente resistencia
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

35 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

área de almacenamiento seca, sin polvo y en posición horizon
Más Información

Condiciones de alargamiento de ruptura

conforme a DIN EN 14410
Más Información

Código del sistema armonizado

40051000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

216.000 g
Más Información

Resistencia contra

AguaDiluyenteOzonoRadiación UV
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 35 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 90 °C
Más Información

Alargamiento de ruptura/condiciones

600 % / conforme a DIN EN 14410
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

Ilimitado / área de almacenamiento seca, sin polvo y en posi
Más Información

Catálogo General

09850772

Ficha Técnica

32406309.pdf
Scroll to top