Abrazadera de manguera sin tornillo

Ref.: 0541001210
Ver todas las versiones

DDU /SCHLSCHELLE-SHRLOS-B8M(21,5-23)

Descripción

DDU /SCHLSCHELLE-SHRLOS-B8M(21,5-23)
Abrazadera de manguera sin tornillo
Altura total baja

Altura de instalación baja; rango de fijación reducido

Montaje preciso incluso en los espacios más reducidos

Interior de la banda liso, con bordes redondeados

Evita lesiones y daños en las mangueras


Sistema de ventilación de combustible, airbag, tubos de transporte de aire

Material

1,4301
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Color

Verde
Más Información

Anchura de la banda

8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo mínimo

21.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior máximo

23.0 mm
Más Información

Diámetro nominal

21.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.650 g
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro exterior mínimo/máximo

21,5-23,0 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top