Insertos de pasacables de fijación autoadhesivos

Ref.: 050271 1
Ver todas las versiones

SOP BR ADH-CORDCLIP-SA-NEG-D4,8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SOP BR ADH-CORDCLIP-SA-NEG-D4,8
Insertos de pasacables de fijación autoadhesivos
Apto incluso para espacios restringidos
  • Poliamida 6.6.
  • Se adhiere a todas las superficies libres de polvo y grasa, p. ej., metal, pintura, plástico, madera, yeso, papel, etc.
  • Una solución que ahorra tiempo, ya que elimina la necesidad de taladrar, atornillar, remachar, etc.
  • No daña la pintura
  • Distintas áreas de la base

Para conectar cables, mangueras, tubos, etc.

Material

PA 6.6
Más Información

Longitud

18.8 mm
Más Información

Anchura

18.8 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro del cable

5 mm
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.080 g
Más Información

Altura

8.0 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

18,8 x 18,8 x 8,0 mm
Más Información

Catálogo General

0502711

Ficha Técnica

32408225.pdf
Scroll to top