Material |
A4 |
Longitud del vástago |
4 mm |
Altura de la cabeza |
4.8 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
25 mm |
Diámetro de la cabeza |
14 mm |
Diámetro exterior del manguito |
7.76 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
DIN |
660 |
Rango de agarre máximo |
14.0 mm |
Código del sistema armonizado |
73182300900 |
Peso del producto (por artículo) |
13.830 g |
Diámetro del vástago |
8 mm |
Normas |
DIN 660 |
Catálogo General |
092305825 |