Latón
Material |
Latón MS58 |
Superficie |
PL |
Longitud |
14 mm |
Presión máxima |
35 bar |
Ancho de llave |
19 mm |
Conexión de aire comprimido |
G 3/8 pulgadas ET x G 1/4 pulgadas IT |
Código del sistema armonizado |
74122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
12.100 g |
Catálogo General |
069981438 |