Colector de cobre

Ref.: 0886000545
Ver todas las versiones

RACOR TUBO CU DN16-G3/4X18MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

RACOR TUBO CU DN16-G3/4X18MM
Colector de cobre

Se puede almacenar en ORSY

Material

CU
Más Información

Diámetro del tubo

18 mm
Más Información

Número de trabajo

11195
Más Información

Rosca de conexión

IT G 3/4 pulgadas
Más Información

Anchura nominal DN

DN 16
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.880 g
Más Información

Catálogo General

0886000545

Ficha Técnica

32408608.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top