Se puede almacenar en el sistema ORSY
Material |
PA 6 V-2 |
Diámetro máximo del cable |
28 mm |
Longitud de rosca (rosca métrica) |
10 mm |
Clase de protección IP |
IP 68 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Longitud |
51 mm |
Presión máxima |
5 bar |
Diámetro mínimo del cable |
19 mm |
Color |
Gris luminoso RAL 7035 |
Sin halógenos |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Ancho de llave |
46 mm |
Rosca de conexión |
M40 x 1,5 |
Sin silicona |
Sí |
Material del anillo sellador |
Caucho de nitrilo de policloropreno CR-NBR, halogenado |
Estándar EN |
60423 |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
44.150 g |
Diámetro mínimo/máximo del cable |
19-28 mm |
Normas |
EN 60423 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 100 °C |
Catálogo General |
0967705040 |
Ficha Técnica |
32408169.pdf |