Capacidad del contenedor |
8 l |
Volumen líquido |
5 l |
Código del sistema armonizado |
84248130000 |
Peso del producto (por artículo) |
2583.000 g |
Presión funcionamiento |
3 bar |
Longitud de la manguera |
1.3 m |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0891385005 |