Guante de protección Top-flex

Ref.: 0899404309
Ver todas las versiones

GUANTE PROTECCION TOP-FLEX-TALLA 9

Descripción

GUANTE PROTECCION TOP-FLEX-TALLA 9
Guante de protección Top-flex
Dedos pulgar, índice y medio sin cobertura para una destreza óptima
  • Tejido de poliamida tejido en redondo sin costuras
  • El revestimiento antideslizante de las palmas garantiza un buen agarre
  • Revestimiento de puntos en la parte posterior de los nudillos

  • Ideal para trabajos finos y precisos

  • Trabajos de recogida y embalaje

  • Trabajos de instalación

  • Fijaciones interiores

  • Trabajos de envío, transporte y almacén

Material del revestimiento

Poliamida
Más Información

Tamaño

9
Más Información

Categoría

II
Más Información

Material del revestimiento

Puntos de PVC
Más Información

Sin silicona

Más Información

Estándar EN

388420
Más Información

Código del sistema armonizado

61161020000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 g
Más Información

Calibre

10
Más Información

Normas

EN 388, EN 420
Más Información

Catálogo General

0899404309

Declaración de conformidad EN

Y12019032702000099352655bb7c4585
Scroll to top