Bombín doble de perfil NP

Ref.: 0687670186
Ver todas las versiones

PRFLCYL-6PIN-ML-(NI)-DL-45X55MM

Descripción

PRFLCYL-6PIN-ML-(NI)-DL-45X55MM
Bombín doble de perfil NP
En sistema de 6 pasadores

Se puede utilizar para todas las puertas comunes

Se puede seleccionar el tipo de cierre: cerradura variada o simultánea

Con función de emergencia y de peligro

Se puede bloquear en ambos lados, incluso si la llave está insertada en el interior

Con pasadores especiales y perfil para llave paracéntrica

Esto dificulta considerablemente la apertura no autorizada del bombín de bloqueo con herramientas de recogida


Incluye: 1 bombón incl. 3 llaves de latón, 1 tornillo de bombín M5 x 80 mm


No apto para su uso en cierres de protección contra incendios

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Diámetro de la rosca

5 mm
Más Información

Longitud

100 mm
Más Información

Longitud interior

55 mm
Más Información

Tipo de construcción

Compacto
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Superficie de la llave

Niquelado
Más Información

Material de las llaves

Latón
Más Información

Número de teclas

3 Uds
Más Información

Longitud exterior

45 mm
Más Información

Tipo de cierre

Una llave para cada candado
Más Información

Con certificado de protección contra incendios

Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

DIN

18252
Más Información

Estándar EN

1303: 2015
Más Información

Con dispositivo antiperforación

No
Más Información

Código del sistema armonizado

83014011000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

325.000 g
Más Información

Función de emergencia y de peligro (bloqueo por ambos lados)

Más Información

Normas

EN 1303: 2015, DIN 18252
Más Información

Longitud externa x longitud interna

45 x 55 mm
Más Información
Scroll to top