Enchufe de conexión a tierra de 2 componentes

Ref.: 0969305100
Ver todas las versiones

PLG-2C-16A-250V

Descripción

PLG-2C-16A-250V
Enchufe de conexión a tierra de 2 componentes
Para cables de hasta 3G de 2,5 mm²
  • Con doble sistema de puesta a tierra según las normas alemana y belga-francesa
  • Para cargas mecánicas muy altas, se puede pasar por encima rodando con hasta 4 toneladas
  • Resistente a la radiación UV, al calor y al frío
  • Conexión rápida gracias al gran compartimento de terminales
  • Sistema de cierre rápido de 90°: ahorro de tiempo
  • Funda antidobleces para proteger contra la rotura del cable
  • Buen agarre y propiedades antideslizantes
  • Producto fabricado en Alemania

Para uso en interiores y exteriores

Corriente nominal

16 A
Más Información

Material

PLA
Más Información

Diámetro máximo del cable

13 mm
Más Información

Clase de protección IP

IP 54
Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

5
Más Información

Color

GrisNegroRojo
Más Información

Tensión nominal

250 V/CA
Más Información

Código del sistema armonizado

85366990990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

86.700 g
Más Información

Tipo de conector macho

EF
Más Información
Scroll to top