Abrazadera de manguera con muelle corrugado

Ref.: 0549560080
Ver todas las versiones

SCHLSHEL-(FED-W4)-W3-B12MM-SW7-(60-80)

Descripción

SCHLSHEL-(FED-W4)-W3-B12MM-SW7-(60-80)
Abrazadera de manguera con muelle corrugado
Para aplicaciones con altas fluctuaciones de presión y temperatura

Muelle corrugado en el interior del aro

  • Acción de apriete automático
  • Mayor hermeticidad, aun en altas presiones y fluctuaciones de temperatura

Carcasa asimétrica

  • Distribución uniforme de la fuerza
  • El cabezal de la abrazadera no se inclina durante el apriete

Suave, grabado en el interior de la banda con bordes redondeados

Evita lesiones y daños en las mangueras.


Tubos de agua fría y calefacción, tubos de transporte de aire, en particular aire de sobrealimentación



Aro de 9 mm de ancho para camiones, aro de 12 mm de ancho para vehículos comerciales

Compatible con RoHS

Más Información

Material del tornillo

Acero ferrítico 1,4016 F1
Más Información

Material de la carcasa

Acero ferrítico F1
Más Información

Anchura de la banda

12 mm
Más Información

Ancho de llave

7 mm
Más Información

Material de la banda de abrazadera

Acero ferrítico F1
Más Información

Rango de agarre mínimo

60 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Ranura
Más Información

Rango de agarre máximo

80 mm
Más Información

Par de apriete

5 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Material del muelle corrugado

Acero inoxidable A2
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

60-80 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top