Bisagra de piano (bisagra de varilla)

Ref.: 0683121
Ver todas las versiones

PIANOHNGE-ST-(NI)-32X3500MM

Descripción

PIANOHNGE-ST-(NI)-32X3500MM
Bisagra de piano (bisagra de varilla)
Acero con revestimiento metálico. Si está latonado, también termoesmaltado sin color

Distancia entre orificios 2

17.5 mm
Más Información

Distancia entre orificios (horizontal)

60.4 mm
Más Información

Distancia entre orificios

60.4 mm
Más Información

Distancia entre orificios (vertical)

17.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro del avellanador

4.8 mm
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

3500 mm
Más Información

Diámetro mínimo del rollo

3.2 mm
Más Información

Anchura

32 mm
Más Información

División de la zona de articulación

15 mm
Más Información

Diámetro del orificio

3.75 mm
Más Información

Distancia entre orificios 1

60.4 mm
Más Información

Diámetro del mandril

1.75 mm
Más Información

Diámetro máximo del rollo

3.4 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Espesor de material

0.7 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1680.000 g
Más Información

Material del mandril

Acero
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del rollo

3,2-3,4 mm
Más Información

Catálogo General

0683121
Scroll to top