VE 2 = 1 par
Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
18 mm |
Material |
ST |
Superficie |
ZN |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
25 mm |
Se puede utilizar para la anchura máxima de la puerta |
610 mm |
Capacidad de carga con 2 bisagras |
15 kg |
Altura máxima de la puerta |
1800 mm |
Anchura |
117 mm |
Adecuado para |
Puertas abatibles de madera |
Ángulo de apertura |
180 grados |
Dirección de apertura |
Balanceo a dos lados |
Diámetro del rollo |
21 mm |
Altura del rollo |
97 mm |
Código del sistema armonizado |
83024110000 |
Peso del producto (por artículo) |
517.000 g |
Altura |
75 mm |
Dirección DIN |
DIN R/L |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la puerta |
18-25 mm |
Catálogo General |
0686302201 |